Kraft-Bit-Stecknuss 1 Zoll für Innensechskant-Schrauben, lang, 22mm

Artikelnummer: Z00484082
EAN: 4042146333464
Herstellernummer: 450.0493
Kraft-Bit-Stecknuss 1 Zoll für Innensechskant-Schrauben, lang, 22mm
Inkl. Steuern: 50,00 € VE 1 Stück Netto 42,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung: Innensechskant-Schrauben
Schlüsselweiten:22 mm
Antrieb: Innenvierkant 1 Zoll / nach DIN 3121 / ISO 1174
Ausführung: lange Ausführung / für Maschinenbetätigung
Material: Chrom-Molybdän
Oberfläche: phosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 22,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d) (mm) 51.0
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 1030
Gesamtlänge L in mm 145.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen