1" Kraft-Bit-Stecknuss TX, lang, T60

Artikelnummer: Z00484063
EAN: 4042146333358
Herstellernummer: 450.0471
1" Kraft-Bit-Stecknuss TX, lang, T60
Inkl. Steuern: 41,36 € VE 1 Stück Netto 34,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 TORX®
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Hauptkatalogseite K15I_145
Durchmesser (D) mm 51.0
Profilgrösse T60
Längenbezeichnung lang
DIN DIN 3121
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 145.0
Gewicht in g 950 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen