1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 2.1/4''

Artikelnummer: Z00485124
EAN: 4042146360743
Herstellernummer: 515.1898
1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 2.1/4''
Inkl. Steuern: 54,00 € VE 1 Stück Netto 45,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
Tiefe T in mm 30.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in Zoll (") 2.1/4
DIN [DIN 3121, DIN 3129]
Durchmesser (d1) (mm) 84.0
Durchmesser (d2) (mm) 62.0
Längenbezeichnung kurze Ausführung
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 1520
Gesamtlänge L in mm 75.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Hauptkatalogseite K15I_144

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen