KS TOOLS 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 55mm

Artikelnummer:  
Z00485074 
EAN:  
4042146034880 
Herstellernummer:  
515.1755 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

35,30 €

Netto 29,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 2562 Nanometer
DIN [DIN 3121, DIN 3129]
Durchmesser (D1) mm 81.0
Durchmesser (d2) 54.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 85.0
Gewicht in g 1440 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_144
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Längenbezeichnung kurze Ausführung
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 55,0
Tiefe T in mm 28.0
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

26 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben