• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 33mm

Artikelnummer:  
Z00485096 
EAN:  
4042146035351 
Herstellernummer:  
515.1833 
Marke:  
KS TOOLS 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

27,00 €

Netto 22,69 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 1537 Nanometer
DIN DIN 3121
Durchmesser (D1) mm 54.0
Durchmesser (d2) 54.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 90.0
Gewicht in g 910 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_144
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung extra tief
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 33,0
Tiefe T in mm 23.0
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

26 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 41%
GEDORE Zahnradknarre 1" 720 mm
UVP: 220,15 € 129,00 € Netto 108,40 € - versandkostenfrei
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben