KS TOOLS 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 50mm

Artikelnummer: Z00485102
EAN: 4042146035504
Herstellernummer: 515.1850
KS TOOLS 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 50mm
Brutto Set-Preis 41,36 € Netto 34,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1174
Profil1 6-Kant
Durchmesser (d2) 54.0 Millimeter
DIN DIN 3121
Gesamtlänge L in mm 100.0
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Schlüsselweite in mm 50,0
Tiefe T in mm 40.0
Hauptkatalogseite K15I_144
Gewicht in g 1570 Gramm
Durchmesser (D1) mm 74.0
Längenbezeichnung extra tief
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]