1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 55mm

Artikelnummer: Z00485103
EAN: 4042146035542
Herstellernummer: 515.1855
1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 55mm
Inkl. Steuern: 63,43 € VE 1 Stück Netto 53,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
Tiefe T in mm 52.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 55,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d1) (mm) 81.0
Durchmesser (d2) (mm) 54.0
Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 2562
Längenbezeichnung extra tief
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 1950
Gesamtlänge L in mm 100.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_144

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen