KS TOOLS 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 60mm

Artikelnummer: Z00485104
EAN: 4042146035597
Herstellernummer: 515.1860
KS TOOLS 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 60mm
Brutto Set-Preis 75,01 € Netto 63,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d2) 54.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung extra tief
Hauptkatalogseite K15I_144
Gesamtlänge L in mm 120.0
Schlüsselweite in mm 60,0
Profil1 6-Kant
Tiefe T in mm 52.0
DIN DIN 3121
Gewicht in g 2820 Gramm
Durchmesser (D1) mm 87.0
Vierkantantrieb in Zoll 1"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]