KS TOOLS 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 90mm

Artikelnummer: Z00485116
EAN: 4042146035672
Herstellernummer: 515.1890
KS TOOLS 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 90mm
Inkl. Steuern: 223,40 € VE 1 Stück Netto 187,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 6100 Gramm
Profil1 6-Kant
Längenbezeichnung extra tief
DIN DIN 3121
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm 135.0
Durchmesser (D1) mm 124.0
Tiefe T in mm 75.0
Durchmesser (d2) 54.0 Millimeter
Vierkantantrieb in Zoll 1"
ISO ISO 1174
Schlüsselweite in mm 90,0
Hauptkatalogseite K15I_144

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen