1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 95 mm

Artikelnummer: Z00485109
EAN: 4042146557440
Herstellernummer: 515.1881
1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 95 mm
Inkl. Steuern: 390,08 € VE 1 Stück Netto 327,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 150.0
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Hauptkatalogseite K15I_144
Schlüsselweite in mm 95,0
Tiefe T in mm 49,0
Durchmesser (D1) mm 135.0
Durchmesser (d2) 127.0 Millimeter
Gewicht in g 6900 Gramm
ISO ISO 1174
Profil1 6-Kant
DIN DIN 3121
Längenbezeichnung extra tief
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen