KS TOOLS 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, mittel lang, 24mm

Artikelnummer: Z00485147
EAN: 4042146243305
Herstellernummer: 515.2124
KS TOOLS 1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, mittel lang, 24mm
Brutto Set-Preis 25,48 € Netto 21,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra dünnwandige / mittel lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d2) 52.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 24,0
Profil1 6-Kant
ISO ISO 1174
Durchmesser (D1) mm 38.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Hauptkatalogseite K15I_144
DIN DIN 3121
Längenbezeichnung Standard
Tiefe T in mm 13.0
Gesamtlänge L in mm 76.0
Gewicht in g 570 Gramm
Schlüsselgrösse SW in mm 24 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]