1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, mittel lang, 33mm

Artikelnummer: Z00485151
EAN: 4042146243343
Herstellernummer: 515.2133
1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, mittel lang, 33mm
Inkl. Steuern: 32,00 € VE 1 Stück Netto 26,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra dünnwandige / mittel lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
Tiefe T in mm 18.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm 33
Schlüsselweite in mm 33,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d1) (mm) 49.0
Durchmesser (d2) (mm) 52.0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 650
Gesamtlänge L in mm 76.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_144
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen