1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, mittel lang, 34mm

Artikelnummer: Z00485152
EAN: 4042146243350
Herstellernummer: 515.2134
1" Sechskant-Kraft-Stecknuss, mittel lang, 34mm
Inkl. Steuern: 28,85 € VE 1 Stück Netto 24,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra dünnwandige / mittel lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1174
Schlüsselgrösse SW in mm 34 Millimeter
Längenbezeichnung Standard
Profil1 6-Kant
DIN DIN 3121
Hauptkatalogseite K15I_144
Schlüsselweite in mm 34,0
Gewicht in g 670 Gramm
Durchmesser (D1) mm 50.0
Durchmesser (d2) 52.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 76.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Tiefe T in mm 18.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen