KS TOOLS 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 27mm

Artikelnummer: Z00484953
EAN: 4042146244142
Herstellernummer: 515.1463
KS TOOLS 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 27mm
Brutto Set-Preis 90,00 € Netto 75,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ideal für kontrollierten Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung extra lang
DIN DIN 3121
Gesamtlänge L in mm 300.0
Profil1 6-Kant
Gewicht in g 1580 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_144
ISO ISO 1174
Durchmesser (D) mm 54.0
Vierkantantrieb in Zoll 1"
max. Druckkraft Nm 450
Schlüsselweite in mm 27,0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Tiefe T in mm 27.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]