1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 33mm

Artikelnummer: Z00484959
EAN: 4042146244203
Herstellernummer: 515.1469
1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 33mm
Inkl. Steuern: 84,99 € VE 1 Stück Netto 71,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • ideal für kontrollierten Voranzug von Radschrauben und Muttern mit Schlagschraubern
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1"
ISO ISO 1174
max. Druckkraft Nm 600
Durchmesser (D) mm 54.0
DIN DIN 3121
Gesamtlänge L in mm 300.0
Schlüsselweite in mm 33,0
Längenbezeichnung extra lang
Tiefe T in mm 36.0
Gewicht in g 1640 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_144
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1 6-Kant
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen