1" TX-E-Kraft-Stecknuss, E22

Artikelnummer: Z00484074
EAN: 4042146333426
Herstellernummer: 450.0483
1" TX-E-Kraft-Stecknuss, E22
Inkl. Steuern: 47,03 € VE 1 Stück Netto 39,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TX-E
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Längenbezeichnung lang
ISO ISO 1174
Durchmesser (D) mm 51.0
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Profilgrösse E22
Profil1 E-TORX®
Gewicht in g 1020 Gramm
Gesamtlänge L in mm 145.0
DIN DIN 3121
Hauptkatalogseite K15I_144
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen