19mm TRIPLEplus Durchgangs-Stecknuss, 19mm

Artikelnummer: Z00490028
EAN: 4042146111482
Herstellernummer: 916.4069
KS Tools
19mm TRIPLEplus Durchgangs-Stecknuss, 19mm
Inkl. Steuern: 7,52 € VE 1 Stück Netto 6,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • TRIPLEplus® Profil
  • für Handbetätigung mit TRIPLEplus® Durchgangs-Umschaltknarre 918.4051
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 1/2"
Tiefe T in mm 12.0
Profil1 TRIPLEplus®
Schlüsselweite in mm 19,0
Durchmesser (d1) (mm) 27.0
Durchmesser (d2) (mm) 27.0
Aufnahme in mm 19 mm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 40
Gesamtlänge L in mm 32.0
Hauptkatalogseite K15I_116

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen