KS TOOLS 3/4" 12-kant-Stecknuss kurz 36mm

Artikelnummer: Z00489388
EAN: 4042146566206
Herstellernummer: 911.3548
KS TOOLS 3/4" 12-kant-Stecknuss kurz 36mm
Brutto Set-Preis 17,28 € Netto 14,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Profil2 metrisch
Längenbezeichnung Standard
Hauptkatalogseite K15I_127
Außen12kant mm 36
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Durchmesser (d2) 40.0 Millimeter
Gewicht in g 430 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Durchmesser (D1) mm 51.0
Gesamtlänge L in mm 60.0
Tiefe T in mm 28,0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Profil1 12-Kant

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]