KS TOOLS 3/4" 12-kant-Stecknuss, kurz, 50 mm

Artikelnummer: Z00489430
EAN: 4042146566244
Herstellernummer: 911.3599
KS TOOLS 3/4" 12-kant-Stecknuss, kurz, 50 mm
Inkl. Steuern: 21,72 € VE 1 Stück Netto 18,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d2) 48.0 Millimeter
Tiefe T in mm 35,0
Außen12kant mm 50
Hauptkatalogseite K15I_127
Längenbezeichnung Standard
Profil1 12-Kant
Durchmesser (D1) mm 68.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Profil2 metrisch
Gewicht in g 840 Gramm
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Gesamtlänge L in mm 69.0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen