KS TOOLS 3/4" 12-kant-Stecknuss kurz 3/4"

Artikelnummer: Z00489361
EAN: 4042146150894
Herstellernummer: 911.3519
KS TOOLS 3/4" 12-kant-Stecknuss kurz 3/4"
Brutto Set-Preis 10,00 € Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 16
Längenbezeichnung Standard
Durchmesser (d2) 35 Millimeter
Gewicht in g 210 Gramm
Außen12kant Zoll 3/4" Sekunde (Bogensekunde)
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Profil1 12-Kant
Hauptkatalogseite K15I_127
Durchmesser (D1) mm 29
Gesamtlänge L in mm 50
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Profil2 Zollmaße
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]