KS TOOLS 3/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 22 mm

Artikelnummer: Z00489350
EAN: 4042146565995
Herstellernummer: 911.3466
KS TOOLS 3/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, lang, 22 mm
Inkl. Steuern: 30,33 € VE 1 Stück Netto 25,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • mit eingepresstem vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 38,0
Hauptkatalogseite K15I_127
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Längenbezeichnung lang
Schlüsselweite in mm 22,0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 610 Gramm
Gesamtlänge L in mm 155.0
ISO ISO 1174
Form gerändelt
DIN [DIN 3120, DIN 7422]
Profil1 Innen6-kant
Tiefe T in mm 100,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen