3/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, kurz, 1.5/16"

Artikelnummer: Z00489325
EAN: 4042146565773
Herstellernummer: 911.3439
3/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, kurz, 1.5/16"
Inkl. Steuern: 13,29 € VE 1 Stück Netto 11,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d2) 40.0 Millimeter
Schlüsselweite in Zoll 1.5/16 Sekunde (Bogensekunde)
Profil1 Aussensechskant
Hauptkatalogseite K15I_127
Durchmesser (D1) mm 47.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Gesamtlänge L in mm 58.0
Tiefe T in mm 26,0
Gewicht in g 375 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Längenbezeichnung Standard
Profil2 Zollmaße

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen