KS TOOLS 3/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss kurz 29mm

Artikelnummer: Z00489316
EAN: 4042146052037
Herstellernummer: 911.3429
KS TOOLS 3/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss kurz 29mm
Brutto Set-Preis 11,00 € Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_127
Gewicht in g 260 Gramm
Tiefe T in mm 24.0
Profil1 Aussensechskant
Längenbezeichnung Standard
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Durchmesser (D1) mm 42.0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Schlüsselweite in mm 29,0
Durchmesser (d2) 36.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Gesamtlänge L in mm 55.0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]