KS TOOLS 3/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, kurz, 34 mm

Artikelnummer: Z00489298
EAN: 4042146565650
Herstellernummer: 911.3408
KS TOOLS 3/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, kurz, 34 mm
Inkl. Steuern: 18,83 € VE 1 Stück Netto 15,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Durchmesser (D1) mm 47.0
Schlüsselweite in mm 34,0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_127
Gewicht in g 360 Gramm
Durchmesser (d2) 40.0 Millimeter
Gesamtlänge L in mm 58.0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Profil2 metrisch
Längenbezeichnung Standard
Profil1 Aussensechskant
Tiefe T in mm 24,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen