3/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, kurz, 41mm

Artikelnummer: Z00489326
EAN: 4042146052099
Herstellernummer: 911.3441
KS Tools
3/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, kurz, 41mm
Inkl. Steuern: 21,02 € VE 1 Stück Netto 17,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Tiefe T in mm 31.0
Profil1 Aussensechskant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 41,0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d1) (mm) 57.0
Durchmesser (d2) (mm) 44.0
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 540
Gesamtlänge L in mm 63.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Hauptkatalogseite K15I_127

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen