3/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, kurz, 60 mm

Artikelnummer: Z00489301
EAN: 4042146565674
Herstellernummer: 911.3411
3/4" CLASSIC Sechskant-Stecknuss, kurz, 60 mm
Inkl. Steuern: 46,36 € VE 1 Stück Netto 38,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung Standard
Profil1 Aussensechskant
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Tiefe T in mm 33,0
Gewicht in g 1050 Gramm
Durchmesser (D1) mm 80.0
Hauptkatalogseite K15I_127
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 metrisch
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Gesamtlänge L in mm 68.0
Durchmesser (d2) 53.0 Millimeter
Schlüsselweite in mm 60,0
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen