3/4" Isolierte Stecknuss, 19mm

Artikelnummer: Z00479600
EAN: 4042146542668
Herstellernummer: 117.3930
3/4" Isolierte Stecknuss, 19mm
Inkl. Steuern: 30,11 € VE 1 Stück Netto 25,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3124 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 19
Profil2 metrisch
Profil1 6-Kant
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 200 Gramm
Prüfzertifikat 1000V
Durchmesser (d2) 26 Millimeter
DIN [DIN 3124, DIN 7448]
Längenbezeichnung Standard
Funktions-Attribute 1 VDE
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Hauptkatalogseite K15I_374
ISO ISO 1174
Durchmesser (D1) mm 38
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm 68
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen