KS TOOLS 3/4" Isolierte Stecknuss, 26mm

Artikelnummer: Z00479604
EAN: 4042146542705
Herstellernummer: 117.3934
KS TOOLS 3/4" Isolierte Stecknuss, 26mm
Inkl. Steuern: 33,00 € VE 1 Stück Netto 27,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3124 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_374
Durchmesser (d2) 45 Millimeter
Profil2 metrisch
Gewicht in g 240 Gramm
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 26
Funktions-Attribute 1 VDE
DIN [DIN 3124, DIN 7448]
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Prüfzertifikat 1000V
Gesamtlänge L in mm 72
Längenbezeichnung Standard
Durchmesser (D1) mm 38
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
ISO ISO 1174
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen