KS TOOLS 3/4" Isolierte Stecknuss, 30mm

Artikelnummer: Z00479607
EAN: 4042146542736
Herstellernummer: 117.3937
KS TOOLS 3/4" Isolierte Stecknuss, 30mm
Brutto Set-Preis 34,45 € Netto 28,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3124 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_374
Profil1 6-Kant
Durchmesser (d2) 50 Millimeter
Prüfzertifikat 1000V
Schlüsselweite in mm 30
Durchmesser (D1) mm 38
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Längenbezeichnung Standard
Gewicht in g 310 Gramm
DIN [DIN 3124, DIN 7448]
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L in mm 74
Funktions-Attribute 1 VDE
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]