3/4" Isolierte Stecknuss, 55mm

Artikelnummer: Z00479614
EAN: 4042146542804
Herstellernummer: 117.3944
3/4" Isolierte Stecknuss, 55mm
Inkl. Steuern: 73,64 € VE 1 Stück Netto 61,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3124 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Profil1 6-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 55
Prüfzertifikat 1000V
DIN [DIN 3124, DIN 7448]
Durchmesser (d1) (mm) 38
Durchmesser (d2) (mm) 82
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl
Gewicht in g 860
Funktions-Attribute 1 VDE
Gesamtlänge L in mm 88
ISO ISO 1174
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hauptkatalogseite K15I_374
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen