KS TOOLS 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, 17mm

Artikelnummer: Z00484059
EAN: 4042146333310
Herstellernummer: 450.0461
KS TOOLS 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, 17mm
Brutto Set-Preis 20,00 € Netto 16,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 3121
Hauptkatalogseite K15I_142
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung lang
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Gewicht in g 672 Gramm
Profil1 Innen6-kant
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gesamtlänge L in mm 140.0
Profilgrösse in mm 17,0 Millimeter
Durchmesser (D) mm 44.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]