KS TOOLS 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, 19mm

Artikelnummer: Z00484616
EAN: 4042146242674
Herstellernummer: 515.0003
KS TOOLS 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, 19mm
Inkl. Steuern: 13,99 € VE 1 Stück Netto 11,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_142
Gesamtlänge L in mm 60.0
Gewicht in g 340 Gramm
DIN DIN 3121
Durchmesser (D) mm 40.0
Längenbezeichnung kurz
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 19,0
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
ISO ISO 1174

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen