3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, 22mm

Artikelnummer: Z00484618
EAN: 4042146242698
Herstellernummer: 515.0005
3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Innensechskant, 22mm
Inkl. Steuern: 15,01 € VE 1 Stück Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Innensechskant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 22,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d) (mm) 40.0
Längenbezeichnung kurz
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 340
Gesamtlänge L in mm 60.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_142

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen