3/4" Kraft-Bit-Stecknuss TX, lang, T70

Artikelnummer: Z00484051
EAN: 4042146333235
Herstellernummer: 450.0442
3/4" Kraft-Bit-Stecknuss TX, lang, T70
Inkl. Steuern: 35,44 € VE 1 Stück Netto 29,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für TX-Schrauben
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Profil1 TORX®
Profilgrösse T70
DIN DIN 3121
Durchmesser (d) (mm) 44.0
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 650
Gesamtlänge L in mm 140.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_142
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen