3/4" Kraft-Stecknuss-Adapter, 3/4"F x 1"M

Artikelnummer: Z00484895
EAN: 4042146033692
Herstellernummer: 515.1373
3/4" Kraft-Stecknuss-Adapter, 3/4"F x 1"M
Inkl. Steuern: 17,45 € VE 1 Stück Netto 14,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantaufnahme in Zoll (") 3/4
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Profil1 3/4"F x 1"M
DIN DIN 3121
Durchmesser (d) (mm) 44.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 450
Gesamtlänge L in mm 63.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_143
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen