3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 37mm

Artikelnummer: Z00484885
EAN: 4042146033401
Herstellernummer: 515.1337
KS Tools
3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 37mm
Inkl. Steuern: 16,20 € VE 1 Stück Netto 13,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Tiefe T in mm 18.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 37,0
DIN DIN 3129
Durchmesser (d1) (mm) 55.0
Durchmesser (d2) (mm) 44.0
Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 1084
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 470
Gesamtlänge L in mm 57.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Hauptkatalogseite K15I_141

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen