3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 46mm

Artikelnummer: Z00484888
EAN: 4042146033494
Herstellernummer: 515.1346
3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 46mm
Inkl. Steuern: 24,00 € VE 1 Stück Netto 20,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Tiefe T in mm 24.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 46,0
DIN DIN 3129
Durchmesser (d1) (mm) 66.0
Durchmesser (d2) (mm) 44.0
Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 1569
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 770
Gesamtlänge L in mm 62.0
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Hauptkatalogseite K15I_141

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen