KS TOOLS 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 18mm

Artikelnummer: Z00484926
EAN: 4042146033821
Herstellernummer: 515.1418
KS TOOLS 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 18mm
Brutto Set-Preis 16,01 € Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1174
Schlüsselweite in mm 18,0
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
DIN DIN 3121
Durchmesser (d2) 44.0 Millimeter
Profil1 6-Kant
Gesamtlänge L in mm 90.0
Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 569 Nanometer
Tiefe T in mm 12.0
Gewicht in g 590 Gramm
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Durchmesser (D1) mm 31.0
Hauptkatalogseite K15I_141
Längenbezeichnung extra tief

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]