KS TOOLS 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 22mm

Artikelnummer: Z00484930
EAN: 4042146033869
Herstellernummer: 515.1422
KS TOOLS 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 22mm
Inkl. Steuern: 16,01 € VE 1 Stück Netto 13,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_141
Gewicht in g 640 Gramm
Gesamtlänge L in mm 90.0
Profil1 6-Kant
DIN DIN 3121
Durchmesser (D1) mm 37.0
Längenbezeichnung extra tief
Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 569 Nanometer
Durchmesser (d2) 44.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm 22,0
ISO ISO 1174
Tiefe T in mm 19.0
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen