3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 27mm

Artikelnummer: Z00484935
EAN: 4042146033913
Herstellernummer: 515.1427
3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 27mm
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Tiefe T in mm 19.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 27,0
DIN DIN 3121
Durchmesser (d1) (mm) 43.0
Durchmesser (d2) (mm) 44.0
Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 665
Längenbezeichnung extra tief
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 650
Gesamtlänge L in mm 90.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_142

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen