KS TOOLS 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 30mm

Artikelnummer: Z00484938
EAN: 4042146033944
Herstellernummer: 515.1430
KS TOOLS 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 30mm
Inkl. Steuern: 19,00 € VE 1 Stück Netto 15,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 680 Gramm
Schlüsselweite in mm 30,0
Durchmesser (D1) mm 46.0
DIN DIN 3121
Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 795 Nanometer
Gesamtlänge L in mm 90.0
Längenbezeichnung extra tief
Durchmesser (d2) 44.0 Millimeter
Tiefe T in mm 19.0
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Profil1 6-Kant
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_142

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen