KS TOOLS 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 38mm

Artikelnummer: Z00484946
EAN: 4042146034026
Herstellernummer: 515.1438
KS TOOLS 3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, lang, 38mm
Inkl. Steuern: 30,00 € VE 1 Stück Netto 25,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 880 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_142
Durchmesser (d2) 44.0 Millimeter
ISO ISO 1174
DIN DIN 3121
Durchmesser (D1) mm 56.0
Längenbezeichnung extra tief
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm 38,0
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Profil1 6-Kant
Gesamtlänge L in mm 90.0
Tiefe T in mm 19.0
Anwendungsbereich in NM max.Drehmoment 1084 Nanometer

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen