3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, 8-tlg.

Artikelnummer: Z00484644
EAN: 4042146103708
Herstellernummer: 515.0208
3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, 8-tlg.
Inkl. Steuern: 91,38 € VE 1 Stück Netto 76,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 8
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Profil1 6-Kant
DIN DIN 3129
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 3500
ISO [ISO 1174, ISO 2725-2]
Hauptkatalogseite K15I_141
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen