3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, 8-tlg.

Artikelnummer: Z00484646
EAN: 4042146172421
Herstellernummer: 515.0510
3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss-Satz, 8-tlg.
Inkl. Steuern: 131,00 € VE 1 Stück Netto 110,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 8
Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Verpackung Stahlblechkoffer
Profil1 6-Kant
DIN [DIN 3121, DIN 3129]
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 4200
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_141
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen