3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, XL, 27mm

Artikelnummer: Z00484841
EAN: 4042146244074
Herstellernummer: 515.1191
3/4" Sechskant-Kraft-Stecknuss, XL, 27mm
Inkl. Steuern: 123,89 € VE 1 Stück Netto 104,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • extra lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkantantrieb in Zoll 3/4"
Tiefe T in mm 27.0
Profil1 6-Kant
Schlüsselweite in mm 27,0
DIN DIN 3129
Durchmesser (d1) (mm) 42.0
Durchmesser (d2) (mm) 44.0
Längenbezeichnung extra lang
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Gewicht in g 1250
Gesamtlänge L in mm 400.0
ISO ISO 1174
Hauptkatalogseite K15I_142
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen