KS TOOLS 3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 20mm

Artikelnummer: Z00485023
EAN: 4042146557297
Herstellernummer: 515.1565
KS TOOLS 3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 20mm
Brutto Set-Preis 6,31 € Netto 5,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung Standard
Profil1 12-Kant
Durchmesser (d2) 22.0 Millimeter
ISO ISO 1174
Gesamtlänge L in mm 32.0
Außen12kant mm 20
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Tiefe T in mm 9,0
DIN DIN 3121
Hauptkatalogseite K15I_133
Gewicht in g 70 Gramm
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Durchmesser (D1) mm 27.8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]