KS TOOLS 3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 3/4"

Artikelnummer: Z00485036
EAN: 4042146557426
Herstellernummer: 515.1578
KS TOOLS 3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 3/4"
Inkl. Steuern: 5,90 € VE 1 Stück Netto 4,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe T in mm 5,0
Durchmesser (D1) mm 28.5
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Durchmesser (d2) 22.0 Millimeter
DIN DIN 3121
Profil1 12-Kant
ISO ISO 1174
Längenbezeichnung Standard
Außen12kant Zoll 3/4" Sekunde (Bogensekunde)
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Hauptkatalogseite K15I_133
Gewicht in g 85 Gramm
Gesamtlänge L in mm 31.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen