KS TOOLS 3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 6mm

Artikelnummer: Z00485021
EAN: 4042146557273
Herstellernummer: 515.1563
KS TOOLS 3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 6mm
Inkl. Steuern: 4,11 € VE 1 Stück Netto 3,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 32 Gramm
DIN DIN 3121
Tiefe T in mm 3,0
Außen12kant mm 6
Hauptkatalogseite K15I_133
ISO ISO 1174
Profil1 12-Kant
Gesamtlänge L in mm 28.0
Durchmesser (D1) mm 11.3
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Durchmesser (d2) 19.0 Millimeter
Längenbezeichnung Standard
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen