3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 9/16"

Artikelnummer: Z00485032
EAN: 4042146557389
Herstellernummer: 515.1574
3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss, kurz, 9/16"
Inkl. Steuern: 4,89 € VE 1 Stück Netto 4,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO ISO 1174
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Gewicht in g 55 Gramm
Durchmesser (D1) mm 20.5
Profil1 12-Kant
Gesamtlänge L in mm 27.0
Durchmesser (d2) 22.0 Millimeter
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Längenbezeichnung Standard
Tiefe T in mm 4,0
DIN DIN 3121
Hauptkatalogseite K15I_133
Außen12kant Zoll 9/16" Sekunde (Bogensekunde)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen