3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss-Satz, kurz, 10-tlg.

Artikelnummer: Z00484700
EAN: 4042146230213
Herstellernummer: 515.0950
3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss-Satz, kurz, 10-tlg.
Inkl. Steuern: 36,59 € VE 1 Stück Netto 30,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profilgrösse in mm 8 - 17 Millimeter
Längenbezeichnung Standard
Gewicht in g 1650 Gramm
Material2 phosphatiert
Material1 Feinster Chrom Molybdän Stahl
Hauptkatalogseite K15I_133
Vierkantantrieb in Zoll 3/8"
Teile im Satz 10
Profil1 12-Kant
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen